Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 2.2μF, 35V dc SMD, 2.9mm, ±20%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364458
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC225M035RNJ
EAN/GTIN:
     5059043622200
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.5Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±20%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 46V

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.5Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±20%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
46V
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364458, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC225M035RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.