Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1364112
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA106K010R0900
EAN/GTIN:
     5059043629827
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 900mΩ
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 6%

TPS Serie 10 bis 16 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die Serie TPS von Kondensatoren ist erhältlich mit 14 verschiedenen Gehäusegrößeoptionen. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
900mΩ
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1364112, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSA106K010R0900, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,44*
€ 13,6136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,36*
€ 13,5184
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,08*
€ 11,9952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.