Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CH Dünnschicht SMD-Widerstand 50Ω ±2% / 0.03W ±100ppm/°C, 0201 (0603M) Gehäuse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363739
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CH02016-50RGFT
EAN/GTIN:
     5059040660960
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstandszubehör
Widerstand = 50Ω
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0201 (0603M)
Toleranz = ±2%
Leistung = 0.03W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CH
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Dünnschicht-Chip-Widerstandssortimente Vishay, 50 GHz. Diese Dünnschicht-Chip-Widerstände von Vishay funktionieren über einen großen Frequenzbereich von bis zu 50 GHz hinweg. Dieser Miniatur-Serie ist in Größen bis hin zu 20 mm x 16 mm erhältlich und die Widerstände wurden aus reinem Aluminasubstrat (99,5 %) hergestellt. Eigenschaften und Vorteile. Dünnschicht-Chip-Widerstände Betriebsfrequenz bis zu 50 GHz Miniaturausführung Reines Aluminasubstrat (99,5 %) Ohmscher Bereich: 10 R bis 500 R Toleranz 1 %, 2 %, 5 % und 10 % Breiter Betriebstemperaturbereich: –55 C bis +155 °C
Weitere Informationen:
Widerstand:
50Ω
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0201 (0603M)
Toleranz:
±2%
Leistung:
0.03W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CH
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: thin film widerstand, 1363739, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, CH0201650RGFT, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 437,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 4,3797* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 500,08*
€ 595,0952
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 472,25*
€ 561,9775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 455,89*
€ 542,5091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 449,14*
€ 534,4766
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 437,97*
€ 521,1843
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.