| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1363406 Herst.-Nr.: 1363406 EAN/GTIN: 5056279030656 |
| |
|
| | |
| Set Typ = Wartung Stückzahl = 13 Lagertyp = Rolle
Wartungs-Werkzeugsatz RS Pro, 13-teilig. 13-teiliger Wartungs-Werkzeugsatz von RS Pro mit verschiedenen Werkzeugen als umfassender Satz für Heimwerker und Profis. Lieferung komplett in einer Werkzeugrollentasche zur Aufbewahrung und Organisation. Inhalt. Kugelhammer: 16 oz. Bittreibersatz 6 in 1. Einpoliger Phasenprüfer. Seitenschneider: 160 mm. Kombizange: 200 mm. Rollgabelschlüssel (Phosphat/PVC): 250 mm. Wasserpumpenzange (durchgestecktes Gelenk/PVC): 250 mm. Werkzeugrolle Weitere Informationen: | | Set Typ: | Wartung | Stückzahl: | 13 | Lagertyp: | Rolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, rs pro werkzeugsatz, modul werkzeuge, 1363406, Handwerkzeuge, Werkzeugsätze & Werkzeugaufbewahrung, Werkzeug Sätze, RS PRO, A50MR13RS, Hand Tools, Tool Kits & Tool Storage, Tool Kits |
| | |
| |