Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol Ohmite 270 Wickel Lastwiderstand 1kΩ ±10% / 25W, Röhrenförmig Lötanschluss, +25°C → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1363282
Hersteller:
     Arcol Ohmite
Herst.-Nr.:
     L25K1K0E
EAN/GTIN:
     5059041609548
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 25w
leistungswiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 25W
Serie = 270
Gehäuse-Form = Röhrenförmig
Toleranz = ±10%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Löten
Betriebstemperatur min. = +25°C
Betriebstemperatur max. = +350°C
Temperaturkoeffizient min. = -260ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +260ppm/°C
Abmessungen = 14.3 (Dia.) x 50.8mm
Gesamtdurchmesser = 14.3mm

5 % Tol. Standard, 10 % unter 1 Ohm TCR bis auf 260 ppm Robuste, schwer entflammbare Emaillebeschichtung Überlastung von 10 x Leistung für 5 Sek. RoHS-konformAnschlussklemmen geeignet für Löt- oder Schraubanschluss Hochleistungs-Anwendungen Robuste, bleifreie Emaillebeschichtung Schwer entflammbare Beschichtung Vollständig geschweißte KonstruktionWählen Sie die festen Widerstände der Serie 270 für Anwendungen, die Leistungen von 12 bis 1000 Watt benötigen. Die Widerstände der Serie 270 sind mit Ösenanschlüssen ausgestattet, die zum Anlöten oder zur robusten Schraubverbindung geeignet sind. Wenn eine sichere Montage erforderlich ist, ermöglicht der hohle Kern dieser Widerstände die Befestigung mit federbelasteten Halterungen, Durchsteckschrauben oder Durchsteckschrauben mit Schlitz-Stahlhalterungen. Die Widerstände vom Typ 270 sind für raue Anwendungen geeignet und bieten eine durchgeschweißte Bauweise sowie eine langlebige, bleifreie Emaillebeschichtung. Montagehalterungen sind im Lieferumfang der Widerstände nicht enthalten.
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
25W
Serie:
270
Gehäuse-Form:
Röhrenförmig
Toleranz:
±10%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Löten
Betriebstemperatur min.:
+25°C
Betriebstemperatur max.:
+350°C
Temperaturkoeffizient min.:
-260ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+260ppm/°C
Abmessungen:
14.3 (Dia.) x 50.8mm
Gesamtdurchmesser:
14.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1363282, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol Ohmite, L25K1K0E, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.