Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
DeWALT DCD791D2 XR Brushless Li-Ion Akku Bohrschrauber 18V Bürstenlos 2000U/min 2Ah 460W
Artikel-Nr.:
     108EL-1362994
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCD791D2-GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Bohrmaschinen-Typ = Bohrschrauber
Betriebsspannung = 18V
Netz-/Batteriebetrieb = Akku
Akku Typ = Li-Ion
Akkukapazität = 2Ah
Serie = XR Brushless
Bohrfutter Größe = 13mm
Bohrfutter Typ = Schlüssellos
Gewinkelt/Gerade = Gerade
Anzahl Akkus = 2
Drehzahl max = 2000U/min
Nennleistung = 460W
Steckertyp = Typ G - UK 3-polig
Modellnummer = DCD791D2

Ladegerät für mehrere Spannungen, 2 2-Ah-Li-Ion-Akkus, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken und robuster TSTAK-Koffer. DEWALT DCD792P2 18 V XR Brushlose. Der professionelle 18 V Li-Ion Kompakthammer von DeWALT ist da. Mit einem bürstenlosen Motor, der ein Drehmoment von bis zu 70 Nm liefert und eine längere Laufzeit und höhere Effizienz bietet. Durch die ultrakompakte Bauweise ist dieser Schlagschrauber ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für einen sicheren und festen Halt und reduziert Ermüdungserscheinungen. Der DCD791 Das DeWALT DCD791D2 Akku-Bohrschrauber-Set ist optional mit einem Ladegerät erhältlich: • ; 814-0446 814-0446 mit einem europäischen Ladegerät. Eigenschaften und Vorteile:. • kompakter XR Li-Ion-Bohrschrauber mit 18 V und NEUER 2,0 Ah XR Li-Ion-Akkutechnologie • Bürstenlose Motortechnologie für ausgezeichneten Wirkungsgrad • Das ultrakompakte, leichte Design ermöglicht den Einsatz in beengten Räumen • Zweistufiges Ganzmetallgetriebe für erhöhte Laufzeit und längere Standzeit • Einstellbare Drehmomentregelung mit 15 Positionen für gleichmäßiges Eindrehen der Schrauben in verschiedene Materialien • Intelligentes Triggerdesign ermöglicht die vollständige Kontrolle über eine Anwendung • Verbessertes ergonomisches Design mit Gummigriff über der Form, wodurch der Komfort für den Benutzer verbessert wird • Li-Ion-Akkupacks ermöglichen ein herausragendes Einsetzen und Entfernen mit einer Statusanzeige • Stahl-Bandhaken und magnetischer Bithalter sorgen für starke Aufbewahrungslösungen • Teil der intelligenten XR-Lithium-Ionen-Serie, die für Effizienz und schnellere Anwendungen faster ist • Ladegerät für mehrere Spannungen für XR Li-Ion-Akkus mit 18 V, 14,4 V und 10,8 V. Lieferumfang:. • 2 x 2,0 Ah XR Li-Ion-Akkus • Mehrspannungs-XR-Ladegerät • magnetischer Bithalter • Gürtelhaken aus Metall • TSTAK Heavy Duty Kit Box. Typische Anwendung:. Akku-Bohrmaschinen eignen sich für unterschiedlichste Anwendungen wie Bohrungen, Antriebsmuttern und -bolzen usw. Sie eignen sich ideal für den Einsatz in Haushalts- und Schwerbauanwendungen und werden in der Regel von folgenden Herstellern eingesetzt: • Bauarbeiter • Elektriker • Kfz-Mechanik • Klempner • Dacheinbauvorrichtungen • als Heimwerker. Häufig gestellte Fragen:. ;i>Wie viele Batterien sind im Set enthalten? ;/i> Dieser Bohrschrauber wird mit 2 Batterien geliefert. ;i>Haben Sie Ersatzbatterien auf Lager? ;/i> Ja, kompatible Batterien finden Sie unter der Bestellnummer ; 814-0399 814-0399 .
Weitere Informationen:
Bohrmaschinen-Typ:
Bohrschrauber
Betriebsspannung:
18V
Netz-/Batteriebetrieb:
Akku
Akku Typ:
Li-Ion
Akkukapazität:
2Ah
Serie:
XR Brushless
Bohrfutter Größe:
13mm
Bohrfutter Typ:
Schlüssellos
Gewinkelt/Gerade:
Gerade
Anzahl Akkus:
2
Drehzahl max:
2000U/min
Nennleistung:
460W
Steckertyp:
Typ G - UK 3-polig
Modellnummer:
DCD791D2
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrmaschine koffer 18v, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, 1362994, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Bohrmaschinen, DeWALT, DCD791D2GB, Power Tools, Soldering & Welding, Power Tools, Drills
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,15*
€ 660,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,84*
€ 647,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,64*
€ 591,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,95*
€ 534,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.