Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 20V dc SMD, ±10%, Gehäuse 2012-12, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362835
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJR225K020RNJ
EAN/GTIN:
     5059043624778
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 2.05mm
Tiefe = 1.3mm
Höhe = 1.2mm
Abmessungen = 2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0.5 μA

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (R). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2012-12
Äquivalenter Serienwiderstand:
Toleranz:
±10%
Länge:
2.05mm
Tiefe:
1.3mm
Höhe:
1.2mm
Abmessungen:
2.05 x 1.3 x 1.2mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0.5 μA
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 2,2µf, 1362835, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJR225K020RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.