Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 299 Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 820μF ± 20% / 400V dc, Ø 35mm x 60mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362718
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL229956821E3
EAN/GTIN:
     5059040700437
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 820µF
Spannung = 400V dc
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 35 (Dia.) x 60mm
Länge = 60mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 35mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 5000h
Toleranz = ± 20%

Vishay Serie 299 PHL-4TSI. Die Serie 299 PHL-4TSI von Vishay umfasst eine Vielzahl von Elektrolyt-Aluminiumkondensatoren mit ultralanger Lebensdauer. Diese robusten Kondensatoren haben eine Lebensdauer von 5000 Stunden bei 105 °C und sind in einem Spannungsbereich von bis zu 450 V erhältlich. Die Serie bietet außerdem ein hohes Brummstromvermögen, und ihre kompakte Bauweise ermöglicht eine stabile Montage und Verpolungsschutz. Eigenschaften und Vorteile. Polarisierte Aluminium-Elektrolytkondensatoren 5000 Stunden Lebensdauer bei 105 °C Stabile Montage und Verpolungsschutz Hohes Brummstromvermögen. Anwendungsbereich. Schaltnetzteile Spannungswandler für erneuerbare Energien Energiespeicherung
Weitere Informationen:
Kapazität:
820µF
Spannung:
400V dc
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
35 (Dia.) x 60mm
Länge:
60mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
35mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
5000h
Toleranz:
± 20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 820µf 400v, alu elko vishay, alu elko, 1362718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL229956821E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,65*
€ 17,42*
1 Tag
291
€ 14,99*
ab € 16,55*
€ 34,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.