Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F98 Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, Gehäuse 0603 (1608M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362648
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F981A475MMA
EAN/GTIN:
     5059043639642
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Länge = 1.6mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.85 x 0.8mm
Serie = F98
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,5 μA

Tantalkondensator der Serie F98 von AVX (mit Harz vergossener Chip). Der Undertab der Serie F98 von AVX mit Harz-vergossenem Chip und hoher CV hat ein SMD-Kopfüber-Design mit einer kompakten, flachen Bauweise. Diese Kondensatoren sind kompakt und haben mit Harz vergossene SMD-Chips mit hoher Kapazität zwischen 1 μF und 200 μF sowie Nennspannungen zwischen 4 V und 25 V. Die Kondensatoren sind RoHS-konform zur Richtlinie 2002/95/EG und bieten eine hohe CV-Fähigkeit mit dem Undertab-Design und haben kleine Gehäusegrößen wie 0402, 0603 und 0805. Anwendungsbereich. Mobiltelefone / Handys Smartphones Hörgeräte Funkmodul
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
1.6mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.85 x 0.8mm
Serie:
F98
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1362648, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F981A475MMA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,46*
€ 10,0674
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.