Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F93 Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 6.3V dc SMD, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362632
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F930J107KBA
EAN/GTIN:
     5059043625645
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Länge = 3.5mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = F93
Elektrolyt-Typ = Fest
Polarisiert = Polar

Tantalkondensatoren der Serie F93 von AVX (mit Harz vergossener Chip). Stabile Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 von AVX sind mit Harz vergossene Kondensatoren mit einem SMD-J-Anschlussdraht und einem Kapazitätsbereich von 0,68 μF bis 680 μF. Diese Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 erfüllen RoHS-Direktive 2002/95/EC. Ihr Spannungsbereich erstreckt sich von 4 V bis 35 V, ihr Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Anwendungsbereich. Energiesparversion DC/DC
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
3.5mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
F93
Elektrolyt-Typ:
Fest
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1362632, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F930J107KBA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4748* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,06*
€ 40,5314
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,67*
€ 40,0673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,04*
€ 35,7476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,74*
€ 28,2506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.