Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F92 Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362597
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F921A475MPA
EAN/GTIN:
     5059043642727
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Länge = 2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.1mm
Serie = F92
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantalkondensator, Serie F92 (mit Harz vergossener Chip). Flacher J-Anschlussdraht-Kondensatoren der Serie F92 von AVX mit Harz-vergossenem Chip werden üblicherweise in tragbarer Elektronik und USB-Zubehör verwendet. Die Serie F92 wird in drei Gehäusegrößen (P, A und B) angeboten. Diese Kondensatoren sind konform mit der RoHS2-Richtlinie 2011/65/EU. Anwendungsbereich. Tragbare Elektronik USB-Zubehör
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.1mm
Serie:
F92
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1362597, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F921A475MPA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,06*
€ 14,3514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,93*
€ 14,1967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,54*
€ 13,7326
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,14*
€ 9,6866
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.