Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F92 Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 10V dc SMD, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1362591
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     Tantalum Capacitor 0805  10V 2.2uF 20%
EAN/GTIN:
     5059043655789
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 12Ω
Länge = 2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.1mm
Serie = F92
Elektrolyt-Typ = Fest°C
Anschlussklemmentyp = SMD°C

Tantal-Kondensator Serie F93. Aus Kunststoff geformter Chip-Typ, massiver Tantal-Kondensator Kompaktes Produkt mit hoher Kapazität Bleifreie Materialien
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
12Ω
Länge:
2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.1mm
Serie:
F92
Elektrolyt-Typ:
Fest°C
Anschlussklemmentyp:
SMD°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, 1362591, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TantalumCapacitor0805 10V22uF20%, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,51*
€ 42,2569
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.