Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 15μF, 35V dc SMD, 2.9mm, ±10%, Gehäuse 6032-28, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361587
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSC156K035R0450
EAN/GTIN:
     5059043692340
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 15µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 450mΩ
Anschlussraster = 2.9mm
Toleranz = ±10%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 28 V @ 125 °C

TPS Serie 20 bis 50 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
15µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
450mΩ
Anschlussraster:
2.9mm
Toleranz:
±10%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
28 V @ 125 °C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator 15µf 35v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361587, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSC156K035R0450, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,545*
€ 0,707*
5
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,98*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,20*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.