Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 6.3V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361565
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB476K006R0500
EAN/GTIN:
     5059043690865
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD%

Serie TPS, 2,5 bis 6,3 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 47µf 6,3 volt, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361565, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSB476K006R0500, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
Frei Haus
ab € 0,144*
€ 0,195*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
5
€ 5,90*
ab € 0,161*
€ 0,431*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 400,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TR3B476K6R3C0500
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.