Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 16V dc SMD, 1.4mm, ±10%, Gehäuse 3528-21, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361540
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSB106K016R0800
EAN/GTIN:
     5059043691466
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand = 800mΩ
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 6%

TPS Serie 10 bis 16 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die Serie TPS von Kondensatoren ist erhältlich mit 14 verschiedenen Gehäusegrößeoptionen. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3528-21
Äquivalenter Serienwiderstand:
800mΩ
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
6%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 10µf 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361540, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSB106K016R0800, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,39*
5
€ 5,90*
ab € 0,117*
€ 0,548*
1 Tag
32634
5
€ 14,99*
ab € 0,208*
€ 0,631*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 780,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T494B106K016AT
ab € 0,322*
Ähnlich
Kemet
T495B106K016ATE800
ab € 0,425*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSB106K016R0500
ab € 0,125*
Ähnlich
Vishay
593D106X9016B2TE3
ab € 0,177*
Ähnlich
Vishay
TR3B106K016C0800
ab € 0,441*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.