Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 6.3V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361537
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA476K006R0800
EAN/GTIN:
     5059043685342
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 800mΩ
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

Serie TPS, 2,5 bis 6,3 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
800mΩ
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361537, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSA476K006R0800, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,286*
Lager 108
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,30*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 4,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 2,30*
€ 2,737
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 460,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TR3A476K6R3C0800
ab € 0,279*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.