Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 47μF, 4V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 3216-18, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361536
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSA476K004R0500
EAN/GTIN:
     5059043702339
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 47µF
Spannung = 4V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand = 500mΩ
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Toleranz Plus = +10%

Serie TPS, 2,5 bis 6,3 Vdc. Die TPS-Serie von SMD-Kondensatoren mit niedrigem ESR-Wert von AVX ist hauptsächlich für den Einsatz in Netzteilanwendungen ausgelegt. Die TPS-Serie von Kondensatoren ist in 14 verschiedenen Gehäusegrößen verfügbar. Niedriger ESR (gleichwertiger Serienwiderstand) Geeignet für Ströme mit hoher Welligkeit Kleine Verlustleistung und geringe Wärmeableitung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
47µF
Spannung:
4V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
3216-18
Äquivalenter Serienwiderstand:
500mΩ
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd tantal elko, 1361536, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSA476K004R0500, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,181*
1
€ 6,90*
ab € 0,148*
€ 0,587*
1 Tag
35
5
€ 14,99*
ab € 0,187*
€ 0,651*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 362,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.