| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1361449 Herst.-Nr.: 09140060361 EAN/GTIN: 5059039122097 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Scharnierrahmen Größe = 6 B Serie = Han-Modular Zur Verwendung mit = Han Modular 2 Modul A-B
Scharnierrahmen Han-Modular von Harting. Scharnierrahmen Han-Modular für den Einsatz mit mehr als 100 verschiedenen Modulen innerhalb des Han-Modular-Verbindungssystems. Einfache und schnelle Montage mit einem hörbaren Klicken zur Bestätigung einer sicheren Befestigung. Module können ohne Werkzeug montiert und entfernt werden. Diese Scharnierrahmen Han-Modular haben eine robuste mechanische Bauweise und bestehen aus Zinkdruckguss und Edelstahl. Zwei führende PE-Kontakte sind innerhalb der Struktur des Rahmens vorhanden. Diese Scharnierrahmen Han-Modular sind in verschiedenen Konfigurationen zur Aufnahme verschiedener Anzahlen und Größen von Modulen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile. Für den Einsatz mit über 100 verschiedenen Modulen Schnelle und einfache Montage Hörbares Klicken bei korrekter Anbringung Kein Spezialwerkzeug erforderlich Robuste mechanische Bauweise Zwei führende PE-Kontakte Große Auswahl an Konfigurationen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Scharnierrahmen | Größe: | 6 B | Serie: | Han-Modular | Zur Verwendung mit: | Han Modular 2 Modul A-B |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1361449, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, HARTING, 09140060361, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 8,88* | € 11,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 8,88* | € 11,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 8,97* | € 11,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 9,67068* | € 13,01068* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 12,35* | € 17,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|