Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1361323 Herst.-Nr.: GEM12I05-P1J EAN/GTIN: 5059039242719 |
| |
|
| | |
| Adaptertyp = Steckernetzteil Steckertyp = Australien, europäischer Stecker, UK, US Ausgangsspannung = 5V dc Ausgangsstrom = 2.4A Temperatur max. = +70°C Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) Eingangsanschluss = Universal-Stecker Anzahl der Ausgänge = 1 Nennleistung = 12W Kabellänge = 1m Medizintechnische Zulassung = Ja Betriebsdauer = (Minimum) 400000h Breite = 73.9mm
Sicherheit: ANSI/AAMI ES60601-1/ES60601-1-11, TUV EN60601-1, 60601-1-11 zugelassen EMV-Emission gemäß EN55011 Klasse B, EN61000-3-2,3, FCC TEIL 15/CISPR22 Klasse B EMV-Störfestigkeit gemäß EN61000-4,-2,3,4,5,6,8,11, leichte Industrieklasse, Kriterium A. Globales, steckbares Netzteil der Serie GEM von Mean Well. Die steckbaren Netzteile der Serie GEM von Mean Well bieten einen äußerst zuverlässigen, grünen, medizinischen Adapter mit Einfachausgang zur Wandmontage. Diese steckbaren Netzteile befinden sich in einem schwer entflammbaren 94V-0-Kunststoffgehäuse und bieten den Benutzern effektiven Schutz vor elektrischen Gefahren. Bei der GEM-Serie steht Komfort im Mittelpunkt und ihre kompakte Größe vereinfacht den Transport. Die Serie ist kompatibel mit 4 austauschbaren AC-Steckertypen: • Europa ( ; 136-1335 136-1335 ), • UK ( ; 136-1333 136-1333 ), • US ( ; 136-1336 136-1336 ) • Australien ( ; 136-1332 136-1332 ) Die GEM-Serie ist für einen breiten Eingangsbereich von 80 V ac bis 264 V ac ausgelegt, wodurch diese steckbaren Netzteile moderne, medizintechnische Anforderungen erfüllen können. Die GEM-Serie bietet außerdem hervorragende Wirkungsgrade bis zu 90,5 % (je nach Modell) in Verbindung mit einer extrem niedrigen Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb von unter 0,1 W. Mean Well hat zudem eine ;quot;Supreme ;quot;-Funktion in die GEM-Serie integriert, sodass das Netzteil im Betriebsmodus und Standby-Modus Energie spart. Eigenschaften und Vorteile:. Nennleistungsoptionen zwischen 12 W und 40 W. Konform Weitere Informationen: | | Adaptertyp: | Steckernetzteil | Steckertyp: | Australien, europäischer Stecker, UK, US | Ausgangsspannung: | 5V dc | Ausgangsstrom: | 2.4A | Temperatur max.: | +70°C | Ausgangsanschluss: | 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +) | Eingangsanschluss: | Universal-Stecker | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Nennleistung: | 12W | Kabellänge: | 1m | Medizintechnische Zulassung: | Ja | Betriebsdauer: | (Minimum) 400000h | Breite: | 73.9mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil 5v 12w, steckernetzgerät, steckernetzgerät 5v, 1361323, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, MEAN WELL, GEM12I05P1J, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 11,71* | € 18,41* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,25* | € 19,55* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,46* | € 20,88* | | | | | 49 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,41* | € 24,48* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,83* | € 26,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|