Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F98 Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, Gehäuse 0603 (1608M), +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361273
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F981A475MMA
EAN/GTIN:
     5059043188201
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Länge = 1.6mm
Höhe = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.85 x 0.8mm
Serie = F98
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Tantalkondensator der Serie F98 von AVX (mit Harz vergossener Chip). Der Undertab der Serie F98 von AVX mit Harz-vergossenem Chip und hoher CV hat ein SMD-Kopfüber-Design mit einer kompakten, flachen Bauweise. Diese Kondensatoren sind kompakt und haben mit Harz vergossene SMD-Chips mit hoher Kapazität zwischen 1 μF und 200 μF sowie Nennspannungen zwischen 4 V und 25 V. Die Kondensatoren sind RoHS-konform zur Richtlinie 2002/95/EG und bieten eine hohe CV-Fähigkeit mit dem Undertab-Design und haben kleine Gehäusegrößen wie 0402, 0603 und 0805. Anwendungsbereich. Mobiltelefone / Handys Smartphones Hörgeräte Funkmodul
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
1.6mm
Höhe:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.85 x 0.8mm
Serie:
F98
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361273, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F981A475MMA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,34*
1
€ 5,90*
ab € 0,182*
€ 0,554*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.