Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F93 Kondensator, Elektrolyt, 2.2μF, 16V dc SMD, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361223
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F931C225MA
EAN/GTIN:
     5059043654133
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 5Ω
Länge = 3.2mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = F93
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantalkondensatoren der Serie F93 von AVX (mit Harz vergossener Chip). Stabile Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 von AVX sind mit Harz vergossene Kondensatoren mit einem SMD-J-Anschlussdraht und einem Kapazitätsbereich von 0,68 μF bis 680 μF. Diese Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 erfüllen RoHS-Direktive 2002/95/EC. Ihr Spannungsbereich erstreckt sich von 4 V bis 35 V, ihr Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Anwendungsbereich. Energiesparversion DC/DC
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
3.2mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
F93
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361223, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F931C225MA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,32479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 710,48*
€ 845,4712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 692,06*
€ 823,5514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 671,46*
€ 799,0374
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 661,02*
€ 786,6138
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 649,58*
€ 773,0002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.