Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F93 Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361214
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F931A475MAA
EAN/GTIN:
     5059043643045
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 4Ω
Länge = 3.2mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = F93
Elektrolyt-Typ = Fest
Anschlussklemmentyp = SMD

Tantalkondensatoren der Serie F93 von AVX (mit Harz vergossener Chip). Stabile Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 von AVX sind mit Harz vergossene Kondensatoren mit einem SMD-J-Anschlussdraht und einem Kapazitätsbereich von 0,68 μF bis 680 μF. Diese Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 erfüllen RoHS-Direktive 2002/95/EC. Ihr Spannungsbereich erstreckt sich von 4 V bis 35 V, ihr Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Anwendungsbereich. Energiesparversion DC/DC
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
3.2mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
F93
Elektrolyt-Typ:
Fest
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361214, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F931A475MAA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 506,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,25334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 584,26*
€ 695,2694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 576,50*
€ 686,035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 545,36*
€ 648,9784
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 532,68*
€ 633,8892
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 506,68*
€ 602,9492
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.