Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F93 Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 6.3V dc SMD, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361200
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F930J107MBA
EAN/GTIN:
     5059043668505
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Länge = 3.5mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = F93
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 6,3 μA

Tantalkondensatoren der Serie F93 von AVX (mit Harz vergossener Chip). Stabile Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 von AVX sind mit Harz vergossene Kondensatoren mit einem SMD-J-Anschlussdraht und einem Kapazitätsbereich von 0,68 μF bis 680 μF. Diese Tantal-Elektrolytkondensatoren der Serie F93 erfüllen RoHS-Direktive 2002/95/EC. Ihr Spannungsbereich erstreckt sich von 4 V bis 35 V, ihr Temperaturbereich von –55 °C bis +125 °C. Anwendungsbereich. Energiesparversion DC/DC
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
3.5mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
F93
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
6,3 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361200, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F930J107MBA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,433*
€ 0,516*
400
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,59*
€ 2,77*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,89*
€ 3,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 3,08*
€ 3,6652
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
ab 200000 Packungen
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,578* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.232,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.