Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F92 Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 10V dc SMD, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361193
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F921A475MPA
EAN/GTIN:
     5059043642710
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Länge = 2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.1mm
Serie = F92
Betriebstemperatur max. = +125°C
Verlustleistungsfaktor = 8%

Tantalkondensator, Serie F92 (mit Harz vergossener Chip). Flacher J-Anschlussdraht-Kondensatoren der Serie F92 von AVX mit Harz-vergossenem Chip werden üblicherweise in tragbarer Elektronik und USB-Zubehör verwendet. Die Serie F92 wird in drei Gehäusegrößen (P, A und B) angeboten. Diese Kondensatoren sind konform mit der RoHS2-Richtlinie 2011/65/EU. Anwendungsbereich. Tragbare Elektronik USB-Zubehör
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.1mm
Serie:
F92
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Verlustleistungsfaktor:
8%
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 10v 4.7uf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361193, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F921A475MPA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1750
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,347*
€ 0,954*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,57*
€ 1,81*
600
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 1,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,314* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 1.086,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.