Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX F92 Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 6.3V dc SMD, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1361190
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     F920J475MPA
EAN/GTIN:
     5059043660790
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 6Ω
Länge = 2mm
Höhe = 1.1mm
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.1mm
Serie = F92
Betriebstemperatur max. = +125°C
Leckstrom = 0,5 μA

Tantalkondensator, Serie F92 (mit Harz vergossener Chip). Flacher J-Anschlussdraht-Kondensatoren der Serie F92 von AVX mit Harz-vergossenem Chip werden üblicherweise in tragbarer Elektronik und USB-Zubehör verwendet. Die Serie F92 wird in drei Gehäusegrößen (P, A und B) angeboten. Diese Kondensatoren sind konform mit der RoHS2-Richtlinie 2011/65/EU. Anwendungsbereich. Tragbare Elektronik USB-Zubehör
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Länge:
2mm
Höhe:
1.1mm
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.1mm
Serie:
F92
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantalkondensator avx 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1361190, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, F920J475MPA, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.153,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,38465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.234,62*
€ 1.469,1978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.223,01*
€ 1.455,3819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.193,58*
€ 1.420,3602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.173,69*
€ 1.396,6911
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.153,95*
€ 1.373,2005
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.