Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF40 Leiterplattenbuchse Gerade 50-polig / 2-reihig, Raster 0.4mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360956
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF40HC(4.0)-50DS-0.4V(51)
EAN/GTIN:
     5059043626529
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Stiftleiste
leiterplattenbuchse 50polig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 50
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 0.4mm
Typ = Platine-Platine, Platine-FPC
Montagetyp = SMD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 300mA
Betriebsspannung = 30 V
Serie = DF40
Kontaktmaterial = Bronze

Zum Stecken von DF40-SMD-Stiftleisten siehe Best.-Nr. ; 772-6737 772-6737 (typisch). Platine-Platine-Steckverbinder Hirose Serie DF40 0,4 mm. 0,4 mm-Platine-Platine- und Platine-FPC-Stiftleiste und Buchsensteckverbinder der Serie DF40 mit hochdichter, platzsparender Bauweise mit niedriger Bauhöhe. Die Breite diese Steckverbinder beträgt mindestens 3,38 mm, bietet jedoch ausreichenden Platz für einen Unterdruck-Bestückungsbereich. Diese Steckverbinder der Serie DF40 sind mit einer Reihe von Steckhöhen von 1,5 mm bis 4,0 mm für hohe Montagedichte und Designvielfalt erhältlich. Die Kontakte dieser Steckverbinder der Serie DF40 bieten hohe Kontaktzuverlässigkeit bei einer effektiven Stecklänge von 0,45 mm auf der untersten 1,5-mm-Steckhöhe. Vernickelte Barrieren schützen die Kontaktbereiche vor Aufsaugen von Lot. Diese 0,4 mm DF40-Steckverbinder verfügen über einen Verriegelungsmechanismus, um versehentliches Trennen zu verhindern. Nach dem Stecken sorgt ein spürbares Klicken für Sicherheit beim Stecken. Führungsrippen auf dem Steckverbinder ermöglichen dem Steckverbinder eine Selbstausrichtung um 0,33 mm beim Stecken. Diese DF40-Steckverbinder haben eine verstärkte Struktur mit stoßdämpfenden Rippen, die vor Schäden durch Stöße oder Vibrationen schützen. Im gesteckten Zustand verdeckt das Gehäuse dieser DF40-Steckverbinder die Kontakte, schützt sie vor Staub und Schmutz und verhindert ein Kurzschließen. Die SMD-Kabel befinden sich in der Nähe des Steckverbinders, was ebenfalls verhindert, dass Verunreinigungen Kurzschlüsse an den freiliegenden Kontakten verursachen. Eigenschaften und Vorteile. • Hochdichte, flache Bauweise • Vielzahl von Steckhö
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
50
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
0.4mm
Typ:
Platine-Platine, Platine-FPC
Montagetyp:
SMD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
300mA
Betriebsspannung:
30 V
Serie:
DF40
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 2-reihig, 1360956, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, DF40HC(40)50DS04V(51), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 892,42*
€ 1.000,96*
€ 5,90*
ab € 1.114,32*
€ 1.235,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.000,96*
€ 1.191,1424
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 991,10*
€ 1.179,409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 952,68*
€ 1.133,6892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 928,26*
€ 1.104,6294
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 892,42*
€ 1.061,9798
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,44621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF40C-50DP-0.4V(58)
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.