Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose ZX USB-Steckverbinder 2.0 B Buchse / 1.0A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360900
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     ZX80-B-5P(30)
EAN/GTIN:
     5059043762432
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0
usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = SMD
Anschlussart = Löten
USB Version = 2.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Nennstrom = 1.0A
Betriebsspannung = 30,0 V
Serie = ZX
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur min. = -30.0°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

Micro USB 2.0 Steckverbinder mit Bestellnummern, denen " ZX62 " vorangestellt ist, sind standardgemäß (Montage von unten), SMD Micro USB 2.0 Steckverbinder mit Bestellnummern, denen " ZX62D " vorangestellt ist, sind standardgemäß (Montage von unten) mit Durchgangsbohrung Micro USB 2.0 Steckverbinder mit Bestellnummern, denen " ZX62M " vorangestellt ist, sind für die Einsteck-Konstruktion (mittige Montage) ausgelegt, SMD Micro USB 2.0 Steckverbinder mit Bestellnummern, denen " ZX62R " vorangestellt ist, sind für die umgekehrte Montage (von oben) ausgelegt, SMD Micro USB 2.0 Steckverbinder mit Bestellnummern, denen " ZX62RD " vorangestellt ist, sind für die umgekehrte Montage (von oben) mit Durchgangsbohrung ausgelegt Micro USB 2.0 Steckverbinder mit den Bestellnummern xxxxx-AB-xxxx haben eine Micro-AB-Steckerseitenkonfiguration Micro USB 2.0 Steckverbinder mit den Bestellnummern xxxxx-B-xxxx haben eine Micro-B-Steckerseitenkonfiguration. Micro-USB 2.0-Buchsensteckverbinder Hirose Serie ZX. Micro-USB 2.0-Buchsen der Serie ZX mit kompakter Bauweise und hoher Zuverlässigkeit. Diese Micro-USB-Buchsen der Serie ZX sind um 60 % kleiner als Standard Mini-USB-Steckverbinder und erlauben dennoch eine hohe Datenübertragungsrate von 480 MBit/s gemäß der USB-2.0-Spezifikation. Ein aktiver Verriegelungsmechanismus bietet eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung durch ein spürbares Klicken, wenn der Steckvorgang abgeschlossen ist. Ein leichtes Stecken und Trennen mit einer Auszugskraft von 8 N sorgen für verringerten Verschleiß und verlängern die Lebensdauer des Steckverbinders. 10000 Steck- und Trennzyklen erreichbar. Die Micro-USB 2.0-Buchse
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
SMD
Anschlussart:
Löten
USB Version:
2.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Nennstrom:
1.0A
Betriebsspannung:
30,0 V
Serie:
ZX
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur min.:
-30.0°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 1360900, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, Hirose, ZX80B5P(30), Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,70*
€ 1,16*
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 1,57*
1 Tag
2316
€ 14,99*
ab € 0,524*
€ 1,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
ZX40-B-5S-UNIT(31)
ab € 0,479*
Zubehör
Hirose
ZX64-B-5S-UNIT(31)
ab € 0,348*
Zubehör
Hirose
ZX80-B-5SA(31)
ab € 213,84*
Zubehör
Hirose
ZX80-B-5SA(31)
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.