Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Tantal, 100μF, 10V dc SMD, 2.9mm, ±20%, Gehäuse 6032-28, +125°C, AEC-Q200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360271
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJC107M010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043681610
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Tantal
Kapazität = 100µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.2Ω
Automobilstandard = AEC-Q200
Toleranz = ±20%
Länge = 6mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.6mm
Abmessungen = 6 x 3.2 x 2.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
100µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
6032-28
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.2Ω
Automobilstandard:
AEC-Q200
Toleranz:
±20%
Länge:
6mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.6mm
Abmessungen:
6 x 3.2 x 2.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 100µf 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360271, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJC107M010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,193*
€ 0,26*
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,45*
5
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,10*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 225,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T491C107M010AT
ab € 0,298*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.