Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, 1.4mm, ±20%, Gehäuse 1210 (3225M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360202
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB106M010RNJ
EAN/GTIN:
     5059043638690
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1210 (3225M)
Anschlussraster = 1.4mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.5mm
Tiefe = 2.8mm
Höhe = 1.9mm
Abmessungen = 3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1210 (3225M)
Anschlussraster:
1.4mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.5mm
Tiefe:
2.8mm
Höhe:
1.9mm
Abmessungen:
3.5 x 2.8 x 1.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360202, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJB106M010RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,90*
€ 2,261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.