Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 1μF, 16V dc SMD, 1.1mm, ±20%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360186
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA105M016RNJ
EAN/GTIN:
     5059043665801
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 1µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAJ Standard, 2,5 bis 16 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
1µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 16v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360186, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA105M016RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,05*
€ 3,6295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.