Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 4.7μF, 25V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360172
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA475K025RNJ
EAN/GTIN:
     5059043637488
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 3.1Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
3.1Ω
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 4,7µf 25v smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360172, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA475K025RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,145*
€ 0,212*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,07*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 4,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,16*
€ 2,5704
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.