Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Kondensator, Elektrolyt, 100nF, 50V dc SMD, 1.1mm, ±10%, Gehäuse 1206 (3216M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360119
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJA104K050RNJ
EAN/GTIN:
     5059043164021
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 22Ω
Anschlussraster = 1.1mm
Toleranz = ±10%
Länge = 3.2mm
Tiefe = 1.6mm
Höhe = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Leckstrom = 0,5 μA

Serie TAJ Standard, 20 bis 50 Vdc. Die Serie TAJ umfasst Universal-SMD-Tantal-Kondensatoren 7 Gehäusegrößen verfügbar Flache Ausführungen erhältlich CV-Bereich: 0,10–2200 μF / 2,5–50 V Anwendungen umfassen: allgemeine DC/DC- und Low Dropout-Regler mit geringer Leistungsaufnahme
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
22Ω
Anschlussraster:
1.1mm
Toleranz:
±10%
Länge:
3.2mm
Tiefe:
1.6mm
Höhe:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.6mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Leckstrom:
0,5 μA
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd tantalkondensator 100nf, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360119, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TAJA104K050RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,3265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,08*
€ 10,8052
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 8,82*
€ 10,4958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,35*
€ 9,9365
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,53*
€ 7,7707
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.