Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX 2917 Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 20V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360088
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE107M020R0150
EAN/GTIN:
     5059043620664
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 150mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = 2917
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 16 V dc @ +125 °C, 26 V dc @ +85 °C°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (E)
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
150mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
2917
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
16 V dc @ +125 °C, 26 V dc @ +85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko 100uf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360088, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE107M020R0150, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
400
€ 5,90*
ab € 0,59*
€ 0,74*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,85*
€ 1,34*
1 Tag
280
1
€ 14,99*
ab € 1,69*
€ 4,85*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.