Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 470μF, 6.3V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1360054
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE477K006R0045
EAN/GTIN:
     5059043674117
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 45mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 5 V dc @ +125 °C, 8 V dc @ +85 °C°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (E)
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
45mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
5 V dc @ +125 °C, 8 V dc @ +85 °C°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd kondensator 470µf 6,3v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1360054, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE477K006R0045, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,805*
€ 1,085*
200
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,46*
€ 1,77*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,22*
€ 7,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,72*
€ 9,1868
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,96*
€ 7,0924
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE477K006R0050
ab € 0,63*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE477K006R0050
ab € 0,927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.