Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 330μF, 10V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359865
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSD337K010R0050
EAN/GTIN:
     5059043661285
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 330µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 50mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Stoßspannung = 13 V dc @ +85 °C, 8 V dc @ +125 °C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS (D). Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
330µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
50mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Stoßspannung:
13 V dc @ +85 °C, 8 V dc @ +125 °C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, smd elko 10v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1359865, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSD337K010R0050, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,34*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,74*
€ 2,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.