Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espressif WLAN-Modul WPA, WPA2 2.5 to 3.6V 18 x 20 x 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Espressif WLAN-Modul WPA, WPA2 2.5 to 3.6V 18 x 20 x 3mm
Espressif WLAN-Modul WPA, WPA2 2.5 to 3.6V 18 x 20 x 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1359773
Hersteller:
     Espressif
Herst.-Nr.:
     ESP-WROOM-02
EAN/GTIN:
     5060641223058
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
Unterstütztes Protokoll = 802.11b, 802.11g, 802.11n
Unterstützte Sicherheitsstandards = WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen = GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART
Versorgungsspannung = 2.5 to 3.6V
Abmessungen = 18 x 20 x 3mm
Höhe = 3mm
Länge = 18mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 20mm

Wi-Fi-Modul ESP-WROOM-02. Das ESP-WROOM-02 von Espressif ist ein energiesparendes 32-Bit-MCU-Wi-Fi-Modul. Dieses kleine SMD-Modul enthält den ESP8266EX-Wi-Fi-Chip und wurde für optimale HF-Leistung entwickelt. Das ESP-WROOM-02 ermöglicht Ihnen das Gerät für die Anwendung Ihrer Wahl zu prüfen und weiterzuentwickeln. Dieses Modul verfügt über einen Energiesparmodus. Für den Betrieb bei DTIM10 liegt der Verbrauch bei nur 1,2 mW mit Wi-Fi-Anschluss. Das ESP-WROOM-02 arbeitet mit einem Frequenzbereich von 2,4 GHz bis 2,5 GHz. Gehäuse Mit Abmessungen von lediglich 18 x 20 mm ist das ESP-WROOM-02 ideal für die Integration in kompakte Geräte mit möglicherweise begrenztem Platz geeignet. Speicher SPI Flash (16 MB zum Speichern von Programmen, Daten und Firmware) Internes SRAM und ROM MCU Das integrierte ESP8266EX-Gerät verfügt über den 32-Bit-Mikrocontroller L106 von Tensilica und einen 16-Bit-RSIC. Quarzoszillator 2,6 MHz ± 10 S/min Schnittstellen HSPI: Anschluss an SPI-Flash, Anzeige und MCU PWM: Kontroll-LED-Leuchten, Signalgeber, Relais und elektronische Maschinen (4–8 Kanäle) IR: IR-Fernbedienung nach der Programmierung (38 kHz) ADC: Testen von Netzteil und Spannungen der Eingangsleistung I2C: Anschluss an externe Sensoren und Anzeigen UART: Kommunikation mit UART-Einheiten I2S – Audiodaten speichern, verarbeiten und übertragen ESP8266 SDK Espressif ESP8266 SDK (Software Development Kit) ist eine IoT-Entwicklungsplattform. Hier finden Sie Beispiele von Anwendungen, einschließlich intelligenter Leuchten und intelligenter Stecker. Vollständig zertifiziert Zugelassen durch Wi-Fi Alliance, SRRC, FCC, CE, TELEC, IC und KCC RoHS, halogenfrei, REACH- und CFSI-konform HTOL, ESD-HM, MSL, μHAST, HTSL Ausgangsleistung: +22-dBm-Spitzenleistung in FCC-Zertifizierung
Weitere Informationen:
Unterstütztes Protokoll:
802.11b, 802.11g, 802.11n
Unterstützte Sicherheitsstandards:
WPA, WPA2
Unterstützte Busschnittstellen:
GPIO, HSPI, I2C, I2S, IR, PWM, UART
Versorgungsspannung:
2.5 to 3.6V
Abmessungen:
18 x 20 x 3mm
Höhe:
3mm
Länge:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1359773, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, WLAN Module, Espressif, ESPWROOM02, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Wi-Fi Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,5323
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,58*
€ 6,6402
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Espressif
ESP-LAUNCHER
ab € 21,21*
Zubehör
FTDI
TTL-232RG-VSW5V-WE
ab € 21,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.