Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359626
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82559A0303A019
EAN/GTIN:
     5059043620633
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 30 μH
Gleichstrom max. = 10.1A
Gehäuse-Form = B82559
Länge = 20.5mm
Tiefe = 19.9mm
Höhe = 10.85mm
Abmessungen = 20.5 x 19.9 x 10.85mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 18.65mΩ
Serie = B82559
Kernmaterial = Ferrit
Resonanzfrequenz max. = 2MHz
Induktivitätsbauweise = Ferritkern°C

AEC-Q200-zertifiziert. Magnetisch geschirmte gewickelte Drosseln der Serie B82559A. Die schraubenförmig gewickelten Eru-Drosseln von TDK sind magnetisch geschirmt, wärmebeständig und weisen einen Ferritkern auf. Diese Drosseln weisen eine selbstgeleitete Bauart und einen Unterbodenanschluss auf. Mit niedrigem DC-Widerstand und hohem Nennstrom. Diese drahtgewickelten SMD-Drosseln sind leicht anpassbar. AEC-Q200-zertifiziert. Nenninduktivität 1,0–30 μH. Sättigungsstrom 10,1 A bis 43 A. Anwendungsbereich. DC/DC-Wandler POL-Wandler VRM-Module Solar-Konverter
Weitere Informationen:
Induktivität:
30 μH
Gleichstrom max.:
10.1A
Gehäuse-Form:
B82559
Länge:
20.5mm
Tiefe:
19.9mm
Höhe:
10.85mm
Abmessungen:
20.5 x 19.9 x 10.85mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
18.65mΩ
Serie:
B82559
Kernmaterial:
Ferrit
Resonanzfrequenz max.:
2MHz
Induktivitätsbauweise:
Ferritkern°C
Weitere Suchbegriffe: 1359626, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82559A0303A019, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.