Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 125mA 3W, EIN 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac Gekapselt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1359233
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-03-24SMD
EAN/GTIN:
     5059039247240
Suchbegriffe:
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Platinen Schaltnetzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 125mA
Nennleistung = 3W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp = Oberflächenmontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 37mm
Breite = 24mm
Tiefe = 16mm
Wirkungsgrad = 80%
Temperatur min. = -30°C

Sicherheitsstandards: zugelassen nach UL60950-1, TUV EN60950, TUV EN60335-1, konform mit IEC60601-1, EN61558-1/-2-16EMV-Emission: Konform mit EN55022 (CISPR22) Klasse B, EN61000-3-2,-3EMV-Störfestigkeit: Konform mit EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, schwere Industrieklasse (Überspannung L-N: 1 kV), Kriterium A. Vergossenes AC/DC-Netzteil mit 3-W-Einfachausgang der IRM-03-Serie von Mean Well. Die vergossenen AC/DC-Netzteile der Mean Well-Serie IRM-03 bestehen aus einem Phenol-Gehäuse sowie vollständig vergossenem Silikon. Die Konstruktion erfüllt Vibrationsschutzanforderungen bis zu 5 G, ist gegenüber Staub und Feuchtigkeit unempfindlich und verstärkt die Wärmeableitung. Die Serie IRM-03 ist eine 3-W-Miniaturlösung und kann zum direkten Löten auf Leiterplatten verwendet werden. Durch einen Universal-Eingangsspannungsbereich von 85 V ac bis 305 V ac sind diese AC/DC-Modul-Netzteile besonders vielseitig. Diese Schaltnetzteile unterstützen sowohl eine geringe Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb unter 0,075 W als auch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 80 % und erfüllen weltweite Bestimmungen für den Energieverbrauch. IRM-03-Netzteile entsprechen der Bauart Klasse II und umfassen integrierte EMI-Filterkomponenten sowie ausgezeichnete EMV-Filterkomponenten, die elektromagnetische Störungen vermeiden. Eigenschaften und Vorteile:. Hoher Wirkungsgrad bis 80 % (abhängig vom Modell). Isolierung der Klasse II. Kompakte Bauform. Überspannungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz. Kühlung durch freie Luftkonvektion. Universeller AC-Eingang mit voller Reichweite. Erhältlich für Leiterplattenmontage oder SMD-Montage. Konform mit EN55022 (Klasse B) ohne Notwendigkeit zusätzlicher Komponenten. Produktanwendungen. Geeignete Anwendungsbereiche sind unter anderem tragbare Elektronikgeräte, Fabrikautomationsausrüstung, mechanische Ausrüstung und industrielle Elektrogeräte.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
125mA
Nennleistung:
3W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
37mm
Breite:
24mm
Tiefe:
16mm
Wirkungsgrad:
80%
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: platinen schaltnetzteil 24v, platinen netzteil, mean well schaltnetzteil geschlossen, 1359233, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, IRM0324SMD, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.