Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 3.8A 45.6W, EIN 85 → 264V ac Gekapselt, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358963
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     IRM-45-12ST
EAN/GTIN:
     4021087028240
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 3.8A
Nennleistung = 45.6W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Gekapselt
Länge = 109mm
Breite = 52mm
Tiefe = 33.5mm
Wirkungsgrad = 87.5%
Temperatur min. = -30°C

Sicherheitsstandards: zugelassen gemäß UL60950-1, TUV EN60950-1EMV-Emission: Konform mit EN55022 (CISPR22) Klasse B, EN61000-3-2,-3EMV-Störfestigkeit: Konform mit EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, EN55024, schwere Industrieklasse (Überspannung L-N: 1 kV), Kriterium A. Vergossenes AC/DC-Netzteil mit 45-W-Einfachausgang der IRM-45-Serie von Mean Well. Die vergossenen AC/DC-Netzteile der Mean Well-Serie IRM-45 bestehen aus einem schwer entflammbaren Kunststoffgehäuse 94V-0 sowie aus vollständig vergossenem Silikon. Die Konstruktion erfüllt Vibrationsschutzanforderungen bis zu 5 G, ist gegenüber Staub und Feuchtigkeit unempfindlich und verstärkt die Wärmeableitung. Die Serie IRM-45 ist eine 45-W-Kompaktlösung mit Einfachausgang und kann zum direkten Löten auf Leiterplatten verwendet werden. Durch einen Universal-Eingangsspannungsbereich von 85 V ac bis 264 V ac sind diese AC/DC-Modul-Netzteile besonders vielseitig. Diese Schaltnetzteile unterstützen sowohl eine geringe Leistungsaufnahme im lastfreien Betrieb unter 0,1 W als auch einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90,5 % und erfüllen weltweite Bestimmungen für den Energieverbrauch. IRM-45-Schaltnetzteile (SMPS) entsprechen der Bauart Klasse II und umfassen integrierte EMI-Filterkomponenten sowie ausgezeichnete EMV-Funktionen, die elektromagnetische Störungen vermeiden. Eigenschaften und Vorteile:. Hoher Wirkungsgrad bis 90,5 % (abhängig vom Modell). Isolierung der Klasse II. Kompakte Bauform. Überspannungs-, Überlastungs- und Kurzschlussschutz. Universeller AC-Eingang mit voller Reichweite. Kühlung durch freie Luftkonvektion. 100 % Volllast Burn-In-Test. Pass LPS (mit Ausnahme von 5 V). Hohe Zuverlässigkeit. Auswahl von Leiterplattenmontage oder Schraubanschlussklemmen. Produktanwendungen:. Geeignete Anwendungsbereiche sind unter anderem tragbare Elektronikgeräte, Fabrikautomationsausrüstung, mechanische Ausrüstung und industrielle Elektrogeräte.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
3.8A
Nennleistung:
45.6W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Gekapselt
Länge:
109mm
Breite:
52mm
Tiefe:
33.5mm
Wirkungsgrad:
87.5%
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tischnetzteil 12v meanwell, einbau netzteil, einbau netzteil meanwell, 1358963, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, IRM4512ST, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 5,95*
ab € 12,34*
€ 19,43*
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 20,04*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 17,28*
€ 27,65*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 18,22*
€ 29,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.