Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PREVOST ABG 06OSH ARO 6 Druckluftpistole, 6bar / 12bar, +70°C max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PREVOST ABG 06OSH ARO 6 Druckluftpistole, 6bar / 12bar, +70°C max.
PREVOST ABG 06OSH ARO 6 Druckluftpistole, 6bar / 12bar, +70°C max.
Artikel-Nr.:
     108EL-1358841
Hersteller:
     Prevost
Herst.-Nr.:
     ABG 06OSH
EAN/GTIN:
     3660058260046
Suchbegriffe:
1358841
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen
Luftzuführung BSP = ARO 6
Betriebsdruck = 6bar
Ausgangsdruck = 12bar
Typ = Druckluftpistole
Düsentyp = OSHA
Modellnummer = ABG 06OSH
Spitzen Material = Polyamid-Verbundwerkstoff
Betriebstemperatur min. = -15°C

Prevost-Druckluftpistolen mit OSHA-Düse. Eine Serie von Druckluftpistolen mit OSHA-Düse und einem Gehäuse aus Polyamid-Verbundmaterial sowie einem kratz- und korrosionsbeständigen nitrierten Stahlstecker. Als Teil der Luftdruckgeräteserie S1 von Prevost können sie mit den S1-Sicherheitskupplungen verwendet werden, um eine ausgezeichnete Handhabung und Leistung zu erreichen. Sie sind mit einer Auswahl an Anschlüssen erhältlich (ARO 210, britisches Profil, ISO B6, ISO C6 und europäische 7,2-7,4 mm) und daher mit den gängigsten Anschlussnormen kompatibel. Eigenschaften und Vorteile. Farbcodiert für unterschiedliche Profile. Niedriger Luftverbrauch. Keine Undichtigkeiten. Komfortables, flexibles und ergonomisches Design. Kompakte Bauweise. Kratzfest zur Vermeidung von Schäden an umliegenden Oberflächen und Materialien. Polyamid-Verbundbauweise. Anwendungsbereich. Die Druckluftpistolen S1 eignen sich für diverse Anwendungen einschließlich Staubentfernung, Abpusten, Reinigen und Trocknen von Werkzeugen und Arbeitsstationen. Sie sind ideal für verschiedene Branchen, Industrie, Kfz, Produktion usw.
Weitere Informationen:
Luftzuführung BSP:
ARO 6
Betriebsdruck:
6bar
Ausgangsdruck:
12bar
Typ:
Druckluftpistole
Düsentyp:
OSHA
Modellnummer:
ABG 06OSH
Spitzen Material:
Polyamid-Verbundwerkstoff
Betriebstemperatur min.:
-15°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.