| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1358592 Herst.-Nr.: 2CMA101230R1000 416ERS6W EAN/GTIN: 5059041641593 |
| |
|
| | |
| Nennstrom = 16A Stecker / Buchse = Buchse Kontakt-Format = 3P + N + E Betriebsspannung = 415 V Montagetyp = Wandmontage Gender = Buchse Gehäuseausrichtung = gewinkelt Anschlussart = Schrauben Serie = Easy & Safe Kabelquerschnitt = 1 → 2.5mm²
Steckdosen ABB Easy and Safe, IP67. Die ABB-Steckdosen der Serie Easy and Safe sind erhältlich in den Ausführungen 2P+E, 3P+E und 3PN+E mit verschiedenen Nennstromleistungen wie angegeben. Alle Kontakte sind selbstreinigend und so kalibriert, dass über die Zeit ein genauer Kontaktdruck bei Schutzart IP67 beibehalten wird. Flexible Membran und Gewindeeinsätze mit Ausbrüche in der Rückseite (16 A m20, 32 A M25) ideal für leichte industrielle Anwendungen, Logistikherausforderung Baustelle, Bootswerften usw. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP67. PA6 Kunststoffmaterial. Kompaktes Design. Deutlich gekennzeichnete Anschlüsse Weitere Informationen: | | Nennstrom: | 16A | Stecker / Buchse: | Buchse | Kontakt-Format: | 3P + N + E | Betriebsspannung: | 415 V | Montagetyp: | Wandmontage | Gender: | Buchse | Gehäuseausrichtung: | gewinkelt | Anschlussart: | Schrauben | Serie: | Easy & Safe | Kabelquerschnitt: | 1 → 2.5mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1358592, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Amphenol Industrial, 2CMA101230R1000416ERS6W, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors, ABB |
| | |
| |