Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     172349-1
EAN/GTIN:
     5056282840785
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Stiftleiste
Serie = Commercial MATE-N-LOK
Raster = 5.08mm
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Nennstrom = 13.0A
Betriebsspannung = 250,0 V

TE Connectivity Commercial MATE-N-LOK Leiterplatten-Stiftleisten, rechtwinklig. Eine Serie kommerzieller rechtwinkliger Mate-N-Lok-Stiftleisten für die Leiterplattenmontage mit 5,08 mm Rastermaß. Die kommerzielle rechtwinklige Mate-N-Lok-Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, Teilenummer 770846-1, Best.-Nr. ; 792-6631 792-6631 , ist SMD-kompatibel. Die kommerzielle rechtwinklige Mate-N-Lok-Stiftleiste für die Leiterplattenmontage, Teilenummer 172349-1, Best.-Nr. ; 720-2332 720-2332 , hat keine Leiterplattenhalterung. Verzinnte Kontakte Standardendstück für Leiterplattendicke von 1,57 mm
Weitere Informationen:
Serie:
Commercial MATE-N-LOK
Raster:
5.08mm
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Nennstrom:
13.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: mate-n-lok-steckverbinder 4pol, stiftleiste, stiftleiste 4 pol, 1358462, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, TE Connectivity, 1723491, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 295,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,4773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 352,66*
€ 419,6654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 346,33*
€ 412,1327
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 323,48*
€ 384,9412
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,38*
€ 380,0622
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,46*
€ 351,5974
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.