Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 100μF, 25V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2924, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358421
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSV107K025R0100
EAN/GTIN:
     5059043633527
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 100µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2924
Äquivalenter Serienwiderstand = 100mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 3.55mm
Abmessungen = 7.3 x 6.1 x 3.55mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussklemmentyp = SMD°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS. Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
100µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2924
Äquivalenter Serienwiderstand:
100mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
3.55mm
Abmessungen:
7.3 x 6.1 x 3.55mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussklemmentyp:
SMD°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elko smd 100uf 25v, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1358421, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSV107K025R0100, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.