Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 10μF, 10V dc SMD, 0.85mm, Gehäuse 0805 (2012M), +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358399
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSP106M010R2000
EAN/GTIN:
     5059043640549
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 10µF
Spannung = 10V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand = 2Ω
Anschlussraster = 0.85mm
Länge = 2.05mm
Höhe = 1.5mm
Abmessungen = 2.05 x 1.35 x 1.5mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Polarisiert = Polar

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS. Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
10µF
Spannung:
10V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Äquivalenter Serienwiderstand:
Anschlussraster:
0.85mm
Länge:
2.05mm
Höhe:
1.5mm
Abmessungen:
2.05 x 1.35 x 1.5mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Polarisiert:
Polar
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator 10µf smd, chip-kondensator avx, chip kondensator, 1358399, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSP106M010R2000, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,418* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,73*
€ 9,1987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.