Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TPS Kondensator, Elektrolyt, 68μF, 20V dc SMD, 4.4mm, Gehäuse 2917, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358387
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TPSE686K020R0125
EAN/GTIN:
     5059043631455
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 68µF
Spannung = 20V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 2917
Äquivalenter Serienwiderstand = 125mΩ
Anschlussraster = 4.4mm
Länge = 7.3mm
Höhe = 4.1mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie = TPS
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX Serie TPS. Die Serie TPS von AVX umfasst eine Vielzahl von Festelektrolytkondensatoren mit geringem ESR. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,15–1500 μF / 2,5–50 V und sind in 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die Kondensatoren der Serie TPS Mn02 von AVX sind eine ausgezeichnete Wahl für Stromversorgungsanwendungen sowie DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung. Eigenschaften und Vorteile. Festelektrolytkondensatoren mit niedrigem ESR CV-Bereich 0,15–1500 μF /2,5–50 V In 14 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Stromversorgungsanwendungen DC/DC-Wandler mit mittlerer Leistung
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
68µF
Spannung:
20V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
2917
Äquivalenter Serienwiderstand:
125mΩ
Anschlussraster:
4.4mm
Länge:
7.3mm
Höhe:
4.1mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 4.1mm
Serie:
TPS
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator avx, chip kondensator, smd kondensator 68µf, 1358387, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KYOCERA AVX, TPSE686K020R0125, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,17*
€ 25,1923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,34*
€ 20,6346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,85*
€ 18,8615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,33*
€ 18,2427
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,08*
€ 17,9452
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.