Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Folienkondensator 470nF ±10% / 63V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358305
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0474K000
EAN/GTIN:
     5059043160665
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 63V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 7.3 x 3.5 x 8mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur max. = +125°C

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
7.3 x 3.5 x 8mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470nf 63v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 1358305, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C0474K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 242,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,12145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,42*
€ 359,8798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,14*
€ 345,2666
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,34*
€ 312,1846
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,78*
€ 304,3782
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,90*
€ 289,051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.