Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529 Folienkondensator 100nF ±10% / 100V dc, THT Raster 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1358304
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1104K000
EAN/GTIN:
     5059043660028
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 100V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32529
Anschlussraster = 5mm
Länge = 7.3mm
Tiefe = 2.5mm
Höhe = 6.5mm
Abmessungen = 7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Radial
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie B32529. Typische Anwendungen sind allgemeine Kaufsperre, Kopplung, Entkopplung, Überbrückung und Hochfrequenzstörung im Automobilbau Hohe Impulsfestigkeit Hohe Kontaktzuverlässigkeit Stapelfilmtechnik Kunststoffgehäuse mit Epoxidharzversiegelung (UL 94 V-0)
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
100V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32529
Anschlussraster:
5mm
Länge:
7.3mm
Tiefe:
2.5mm
Höhe:
6.5mm
Abmessungen:
7.3 x 2.5 x 6.5mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Radial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, folienkondensator 100nf, filmkondensator, folienkondensator 0,1µf, 1358304, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32529C1104K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8000
€ 5,90*
ab € 0,0497*
€ 0,0665*
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,0805*
1
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0822*
1 Tag
2545
10
€ 5,95*
ab € 0,1038*
€ 0,2105*
1 Tag
18126
5
€ 14,99*
ab € 0,0568*
€ 0,2417*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 161,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32529C1104K289
ab € 0,0431*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.