Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contitech Vacupress Oil Schlauch, Ø 25mm 35.5mm Schwarz PVC Übertragung, Vakuum 16 bar für Kraftstoff & Öl x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1357809
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     265025RS10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1357809
Rohrleitungen & Rohrverbinder
Schläuche und Verschraubungen
Schläuche und flexible Rohre
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 35.5mm
Material = PVC
Schlauchverwendung = Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Serie = Vacupress Oil
Minimale Betriebstemperatur = -25°C
Maximale Betriebstemperatur = +55°C
Farbe = Schwarz
Länge = 10m
Biegeradius = 80mm

Merlett Vacupress Oil. Ein zweilagiger Schlauch mit Außenschicht aus PVC (Polyvinylchlorid) / PU (Polyurethan) und einem Innenschlauch aus einer Mischung aus PVC, PU und NBR-Gummi. Zwischen den beiden Schichten liegt eine Verstärkung aus Polyestergarn und eine verzinkte Stahlspirale, um die Form zu erhalten und die Bruchfestigkeit zu erhöhen. Eigenschaften und Vorteile. Glatte Oberfläche. Ausgezeichnete Flexibilität. Abriebfestigkeit. Stahlspirale. Polyestergarnverstärkung. Gute Bruchfestigkeit. Anwendungsbereich. Geeignet für das Ansaugen und Fördern von Ölen, blauem Diesel, Diesel und Biodiesel in verschiedenen Branchen wie. Landwirtschaft. Gebäude. Seefahrt. Transport
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
35.5mm
Material:
PVC
Schlauchverwendung:
Übertragung, Vakuum
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Serie:
Vacupress Oil
Minimale Betriebstemperatur:
-25°C
Maximale Betriebstemperatur:
+55°C
Farbe:
Schwarz
Länge:
10m
Biegeradius:
80mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,35*
€ 325,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,22*
€ 288,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.