Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss unten Digital 0bar → 7bar ±0.05%, Ø 100mm Alu-Druckguss Gehäuse G1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1356893
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     46885338
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 7bar
Montagetyp = Prozessanschluss unten
Anzeigentyp = Digital
Anschlussgröße = G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ±0.05%
Serie = CPG1500
Gehäusematerial = Alu-Druckguss
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Erfordert 3 Alkali-Batterien AA (1,5 V). Digitales Wika-Manometer Serie CPG1500. Digitale Präzisionsmanometer der Serie CPG1500 von Wika nehmen das Konzept einer analogen Messuhr und heben sie auf eine Ebene, die nur noch von digitalen Kalibratoren erreicht werden kann. Die Genauigkeit von digitaler Messtechnik und der Einfachheit eines analogen Manometers werden zum Erstellen des CPG1500 kombiniert. CPG1500 Manometer verfügen über WIKA-Wireless-Technologie damit Messwerte zur Wika Software übertragen werden können, ohne Bedarf an Verbindungskabeln. Der CPG1500 kann auch über Ihr Smartphone mit dem Wika App bequem für Prüfungs- und Kalibrierungsaufgaben konfiguriert werden. Der CPG1500 bietet eine Genauigkeit von 0,1 % des Bereichs (optional 0,05 % der Spanne) und ist temperaturkompensiert im Bereich von -10 bis +50 °C. Messwerte können angezeigt werden in einer von 21 Standardeinheiten oder auch in kundenspezifischen Einheiten, so dass komplizierte Umbauten vermieden werden. Eigenschaften und Vorteile. Aufzeichnungsfunktion mit bis zu 50 Messwerten pro Sekunde. Kommunikation mit WIKA-CAL Software über WIKA-Wireless. Maximal-/Minimalwert-Funktion. 5 1/2-stellige LED-Anzeige mit 7 Abschnitten. Weiter Bereich von Druckeinheiten
Weitere Informationen:
Druck max.:
7bar
Montagetyp:
Prozessanschluss unten
Anzeigentyp:
Digital
Anschlussgröße:
G1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
±0.05%
Serie:
CPG1500
Gehäusematerial:
Alu-Druckguss
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Manometer, druckmessgerät wika digital, druck messgerät, druckanzeige digital, 1356893, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 46885338, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.229,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,48*
€ 1.660,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.384,86*
€ 1.647,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.330,23*
€ 1.582,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.249,74*
€ 1.487,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.229,59*
€ 1.463,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.