Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAJ Tantalkondensator, Elektrolyt, 470μF, 6.3V dc SMD, ±10%, Gehäuse 7343-31, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1355440
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD477K006RNJ
EAN/GTIN:
     5059043643892
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
smd kondensator 470µf 6,3v
Technologie = Elektrolyt
Kapazität = 470µF
Spannung = 6.3V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand = 0.4Ω
Toleranz = ±10%
Länge = 7.3mm
Tiefe = 4.3mm
Höhe = 2.9mm
Abmessungen = 7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie = TAJ
Elektrolyt-Typ = Fest
Betriebstemperatur min. = -55°C

Tantal-Kondensatoren AVX der Serie TAJ (D). Die TAJ-Serie von AVX bietet eine Vielzahl von Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren. Diese robusten Kondensatoren haben einen CV-Bereich von 0,10–2200 μF/2,5–50 V und sind in 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Die TAJ-Kondensatoren von AVX umfassen eine J-Anschlussdrahtbauweise und sind eine ausgezeichnete Wahl für Unterhaltungssysteme und allgemeine Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen. Eigenschaften und Vorteile. Mehrzweck-SMD-Tantal-Kondensatoren CV-Bereich 0,10–1500 μF/2,5–50 V In 17 verschiedenen Gehäusegrößen erhältlich. Anwendungsbereich. Unterhaltungssysteme Energiesparversions-DC/Gleichstromanwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Elektrolyt
Kapazität:
470µF
Spannung:
6.3V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
7343-31
Äquivalenter Serienwiderstand:
0.4Ω
Toleranz:
±10%
Länge:
7.3mm
Tiefe:
4.3mm
Höhe:
2.9mm
Abmessungen:
7.3 x 4.3 x 2.9mm
Serie:
TAJ
Elektrolyt-Typ:
Fest
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, 1355440, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, KYOCERA AVX, TAJD477K006RNJ, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,40*
€ 12,376
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,31*
€ 12,2689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,24*
€ 8,6156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.